- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管 ロックナットのおすすめ人気ランキング
電線管 ロックナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新369件の「電線管 ロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 ブッシング」、「ロックナット」、「ブッシング」などの商品も取り扱っております。
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
材質
鋼板製
種類
薄鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
種類
厚鋼電線管用
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
黄銅
形状
ロックナット
流体
上記材質に悪影響が無い流体
使用温度(℃)
-50~+150
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
規格
JIS C8330
用途ステンレス製のロックナット
材質(本体)
SUS304
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
薄鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5